シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 報知器
シュナイダーエレクトリックの ホーンスピーカー
シュナイダーエレクトリック シグナリング製品 オプション品
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17156855
品番
NS-38
参考基準価格(税別)
¥14,780
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
電子音警報器 スピーカ(コーン型)
適合機種
SV54B4B、SV54B8B、SVK21A4B、 SVK21A8B、ST302P
材質
ABS樹脂(グレー)
質量(kg)
0.5
種類
コーンスピーカー
入力インピーダンス(Ω)
8
音圧レベル(dB)
90(1W・1m)
IP等級
IP53
許容入力(W)
5