曜日別特売
No.1816 エキストラクターセット SKC 17156956

エキストラクターセット

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット呼び寸法No.1816仕様-使用ねじボルト用:4.8~25mm注文コード17156956品番No.1816
参考基準価格(税別)¥5,125販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
仕様-使用ねじボルト用:4.8~25mm呼び寸法No.1816番号801 802 803 804 805 806本数6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17156947
2021-11-02
用途: 機械の部品交換
サービス業

まだ使用していませんが、収納ケースが貧弱でひびが入っています。

対象商品 : 17156947
2021-12-03
用途: バイクのボルト取り出し
運輸・通信業

すぐに折れました。自分の使い方が悪いのか製品が悪いのか値段も割安なので仕方ないかなと

1が参考にしています
MonotaROからの回答

対象商品 : 17156947
2020-06-04
用途: 自動車整備
くるまや CHIBA自動車・二輪車・自転車関連業

折れたボルトを取るために使用しましたがとても良い感じでした。
安心して使用できます。

対象商品 : 17156956
2018-12-19
用途: 折れたボルトを戻す時
農・林・水産業

かかりも良く、使いやすいです。
また、アイテムが1つ増えました。

1が参考にしています
対象商品 : 17156947
2017-03-09
用途: 折損ボルトの抜き取り
株式会社金澤鐵工商事

ネジレ型で多く見るネジレ角の強いものはエキストラクターが食いつくと下穴を広げる力が強く、残存ボルトを広げてしまい摩擦抵抗が大きくなりうまくいかないことが多く、あまり好きではありません。この形状のものが使いやすく長年愛用しています。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タップ除去工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/035/
2022-10-07

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする