画像準備中

小型電子音警報器 ST21シリーズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)DC24 注文コード17156977 品番ST-21D-24-FL
参考基準価格(税別)¥14,820 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は定格電圧など4種類から選べます 他の種類を見る

小型電子音警報器ホーンスピーカタイプ小型電子音警報器車両用走行警報に最適!!105dBの大音量小型強力ホーン。
車両走行警報に最適、直流専用小型強力ホーンです。
外部信号により音量を、強弱の2段階に切り換えができる減音回路付きです。
強音時は最大105dB、弱音時は90dBです。
電子部品にモールド処理を行い、耐振性能の向上を図っています。
保護特性IP53です。

オプションL1A, L2A, L3A(取付L金具) 材質ABS樹脂(ホワイトグレー) 定格電圧(V)DC24 信号線接点容量電源電圧以上0.4A以上 定格時間連続 音圧レベル(dB)105(1m前方) 使用電圧範囲(V)19〜29 音声内容電子音:フリッカー音(プープー…)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする