中型電子音警報器 ST25CBシリーズ(アラーム音)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17157099 品番ST-25CB-DCW
参考基準価格(税別)¥22,190 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

8音、101〜120dB帯、薄型ボディ、取付けアングルにさびに強いSUSを採用、直流から交流まで対応。
ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。
機種によって内蔵の音色が異なり、音源や電圧、ボディ色を用途に応じてお選びいただけます。
切替えスイッチで、内蔵の音色から予め1音を選択して制御できるシングルタイプです。
引出し線に電圧を加えるだけの電源制御で、設定された音色を吹鳴します。
音量は最大102dBです。
(背面ツマミで最小0dB 〜最大102dBを無段階で調節可能)ボディは耐候性に優れたASA樹脂、取付けアングルには耐塩性と耐錆性に優れたSUSを採用しています。
保護特性IP53(正方向取付け時)です。

オプションL1A, L2A, L3A(取付L金具) 材質ボディ:ASA樹脂(ホワイトグレー)(準標準:赤、黄)アングル:ステンレス鋼(SUS)後蓋:ポリカーボネート樹脂(透明)銘板:ステンレス鋼(SUS) 質量(kg)1 定格電源電圧消費電力突入電流:DC12V3W12A, DC24V6W0.4A 定格時間連続 音圧レベル(dB)最大102 (1m前方) 色調 音声内容電子音:A.非常ベル音(標準)(自火報ベルに類似)B.発車ベル音(標準)C.警鐘音(標準)D.ピンポン音(標準)(ピンポーン・ピンポーン・・・)E.非常ベル音(標準)F.非常ベル音(音程が高い)G.警鐘音(周期が速い)(カン・カン・カン…) H.ピューピュー音(ピュー・ピュー…)再生数1音(音色切換スイッチで設定)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする