SKC
SKCの ツーリング
SKCの スリーブ・ソケット
SKCの ドリルドリフト
ドリフト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17157157
品番
No.3
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
呼び寸法
No.3
全長(mm)
135
幅(mm)
25
厚さ(mm)
8
番号
No.3