画像準備中

タップ&ダイスセット

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法OK-7 注文コード17157245 品番OK-7 1本タップ
参考基準価格(税別)¥81,300 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980
この商品は呼び寸法など66種類から選べます 他の種類を見る
寸法1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 5/8 3/4 7/8 1 規格1本タップ 呼び寸法OK-7 タップハンドル13、25 ダイス外径(Φmm)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17157857
2021-06-30
用途:
主に、ねじの修正に使用。新規にねじ切りも行う。
山根健オフィス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ねじ修正には完璧です。新規にねじ切りをするには、やはり3本組のセットが必要で、正確なねじ切りにはあらかじめとっかかりのテーパを加工部に設ける必要があります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タッピングセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする