ホーンスピーカー型 電子音警報器内蔵タイプ 電球回転灯 Φ135 AHMCKシリーズ(Dタイプ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)12 注文コード17157388 品番AHMCK-12R-E
参考基準価格(税別)¥38,530 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は色・消費電力など13種類から選べます 他の種類を見る

Φ135、直付けタイプ、電子音、大音量マルチサウンド。
光と音で確実に情報伝達ができる、ホーンスピーカー型のハイブリッド電球回転灯です。
外部接点で、光のみ、もしくは光と音の同時制御が可能です。
最大音量105dBです。
(内蔵音量調節で、最小0dB 〜最大105dBまで調節可能)内蔵の16音色をビット入力、もしくはバイナリ入力で制御していただけます。
ビット入力では、内蔵のロータリースイッチで、任意の音色グループを設定し、4音を制御できます。
バイナリ入力では、15音を外部信号により制御できます。
無電圧接点回路で、NPNオープンコレクタ接続に標準対応しており、PLCによる直接駆動が可能です。
同じ機能で、音色違いのAHMCKEタイプもございます。
保護特性IP23(正方向取付け時)です。

幅(mm)140 質量(kg)1.3 高さ(mm)270 消費電力(W)12 引出し線長さ(mm)400 取付径(Φmm)90 RoHS指令(10物質対応)対応 音色サイレン 定格制御電源電圧(V)12 DC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする