SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タッピングセット
SKCの タップ・ダイスセット
タップ&ダイスセット
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
OK-100.1/2
注文コード
17157412
品番
OK-100.1/2 1本タップ
参考基準価格(税別)
¥190,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
寸法
M6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 細目一号
規格
1本タップ
呼び寸法
OK-100.1/2
タップハンドル
19、32
ダイス外径(Φmm)
50、57