SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タッピングセット
SKCの タップ・ダイスセット
タップ&ダイスセット
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
OK-105.1/2
注文コード
17157455
品番
OK-105.1/2 3本タップ
参考基準価格(税別)
¥85,000
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
寸法
1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 3/4
規格
3本タップ
呼び寸法
OK-105.1/2
タップハンドル
19
ダイス外径(Φmm)
50