SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タッピングセット
SKCの タップ・ダイスセット
タップ&ダイスセット
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
OK-147
注文コード
17157507
品番
OK-147 3本タップ
参考基準価格(税別)
¥135,000
販売価格(税込)
¥98,978
販売価格(税別)
¥
89,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
寸法
M6 8 10 12 14 16 18 20 22 24
規格
3本タップ
呼び寸法
OK-147
タップハンドル
13、25
ダイス外径(Φmm)
50