SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タッピングセット
SKCの タップ・ダイスセット
タップ&ダイスセット
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
DD-5
注文コード
17157516
品番
DD-5 1本タップ
参考基準価格(税別)
¥18,850
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
寸法
1/8 5/32 3/16 7/32 1/4
規格
1本タップ
呼び寸法
DD-5
タップハンドル
6
ダイス外径(Φmm)
20