SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タッピングセット
SKCの タップ・ダイスセット
タップ&ダイスセット
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
F-6
注文コード
17157568
品番
F-6 1本タップ
参考基準価格(税別)
¥22,400
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
寸法
1/8 3/16 1/4 5/16 3/8 7/16
規格
1本タップ
呼び寸法
F-6
タップハンドル
10
ダイス外径(Φmm)
25