画像準備中

LEDマルチカラー表示灯 LPASシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17157589 品番LPAS-24S
参考基準価格(税別)¥12,810 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

壁付け、マルチカラー表示灯、長さ110mmのコンパクトボディ、幻想的に七変化
表示ユニット1段に、7色を外部接点で制御できるマルチカラータイプです。
視認性を高めるため、表示部分に乳白色のグローブを採用しています。
NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。保護特性IP54(正方向取付け時)です。

質量(kg)0.1 赤 緑 青 黄 紫 水 白 高さ(mm)47 取付方式直付け 外形寸法(mm)110 47 段数1段 消費電力(W)15 引出し線長さ(mm)500 取付径(Φmm)70 音色なし 定格制御電源電圧(V)DC 24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする