SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タッピングセット
SKCの タップ・ダイスセット
タップ&ダイスセット
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
F-48
注文コード
17157647
品番
F-48 1本タップ
参考基準価格(税別)
¥23,550
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
寸法
M3 4 5 6 7 8 9 10
規格
1本タップ
呼び寸法
F-48
タップハンドル
10
ダイス外径(Φmm)
25