SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タッピングセット
SKCの タップ・ダイスセット
タップ&ダイスセット
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
M-10
注文コード
17157656
品番
M-10 1本タップ
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
寸法
M2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
規格
1本タップ
呼び寸法
M-10
タップハンドル
6
ダイス外径(Φmm)
20