SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タッピングセット
SKCの タップ・ダイスセット
タップ&ダイスセット
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
M-11
注文コード
17157665
品番
M-11 1本タップ
参考基準価格(税別)
¥24,850
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
寸法
M5 5.5 6 7 8 9 10
規格
1本タップ
呼び寸法
M-11
タップハンドル
10
ダイス外径(Φmm)
25