画像準備中

小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSG-Aシリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17157878 品番LRSG-100B-A
参考基準価格(税別)¥17,950 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

Φ106、直付けタイプ、ベストセラーのLED化。
Φ106サイズのベストセラー製品です。
「 スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。
オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。
AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。
(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応のPLCで制御可能)グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。
LRSCシリーズは、機械車両で需要の高い電源電圧DC48V仕様もラインアップしています。
保護特性IP23(正方向取付け時)です。
オプションでラバーベースを装着するとIP56に対応します。

幅(mm)110 質量(kg)0.7 高さ(mm)162 消費電力(W)4 取付径(Φmm)50 音色RoHS 定格制御電源電圧(V)100 AC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする