曜日別特売
LRSGB-200G-A 小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き) シュナイダーエレクトリック 17158045

LRSGB-200G-A 小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き) シュナイダーエレクトリック 17158045
LRSGB-200G-A 小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き) シュナイダーエレクトリック 17158045
LRSGB-200G-A 小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き) シュナイダーエレクトリック 17158045
LRSGB-200G-A 小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き) シュナイダーエレクトリック 17158045
LRSGB-200G-A 小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き) シュナイダーエレクトリック 17158045
LRSGB-200G-A 小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き) シュナイダーエレクトリック 17158045
LRSGB-200G-A 小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き) シュナイダーエレクトリック 17158045

小型 パワーLED回転灯 Φ110 LRSGB-Aシリーズ(ブザー付き)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
17158045
品番
LRSGB-200G-A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥22,670販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
¥21,980

Φ110mm、直付けタイプ、ブザー、ワンタッチコネクタ方式でカンタン結線。
「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。
オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。
独自のワンタッチコネクター方式を採用しており、制御盤などへの取付け、取外しを簡単に行えるラクラク取付け構造です。
配線後もワンタッチの取外しで、制御盤の移動や搬送時に回転灯が破損するのを防ぎます。
コネクタ結線なので、設置後の見た目もスッキリです。
3本足の取付けビスを無くしたので、細長いアングルなどの取付面にも設置可能です。
ブザー付タイプは最大音量90dBです。
(内蔵音量調節で、最小70dB ~最大90dBまで調節可能)また、ブザー断続動作の長短、音の高低を4種類の組み合わせから切り替えスイッチでお選びいただけます。
AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。
(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応可能なPLCで制御可能)グローブは透明度の高いメタクリル樹脂を使用しているので、鮮やかに閃光します。
保護特性IP18(正方向取付け時)です。

幅(mm)
110
質量(kg)
0.7
色
緑
高さ(mm)
162
消費電力(W)
4.5
取付径(Φmm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応
音色
ブザー
定格制御電源電圧(V)
200 AC
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする