※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SKC
SKCの ドリル
SKCの コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル
SKCの コンクリートドリル
コンクリートドリル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全316種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17158085
品番
7.5 ストレート
参考基準価格(税別)
¥1,875
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
刃先径(Φmm)
7.5
有効長(mm)
65
全長(mm)
110.0
寸法
7.5
規格
ストレート
チャック径(Φmm)
7
シャンク径(mm)
7