パワーLED回転灯 Φ84 LRX-Aシリーズ 直付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)3.2 注文コード17158316 品番LRX-12B-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,120
この商品は色・消費電力など20種類から選べます 他の種類を見る

Φ84、直付けタイプ、独自技術で小型なのに驚きの輝き。
省スペースに配慮した小型LED回転灯です。
「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。
オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。
曲面ミラーで光を反射させるので、白熱球に劣らない明るさです。
AC/DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。
(DC24V200mA以上、突入電流2A以上対応のPLCで制御可能)グローブは衝撃に強いポリカーボネート樹脂を採用しています。
AC100V仕様はコンセントプラグ付きです。
保護特性IP23(正方向取付け時)です。
オプションでラバーベースを装着するとIP65に対応します。

幅(mm)85 質量(kg)0.3 高さ(mm)149.5 消費電力(W)3.2 引出し線長さ(mm)500 取付径(Φmm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 音色 定格制御電源電圧(V)12 AC/DC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする