中型電子音警報器 ST25CPシリーズ(メロディDタイプ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17158526 品番ST-25CP-48W-E
参考基準価格(税別)¥33,590 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

16音、101〜120dB帯、薄型ボディ、取付けアングルにさびに強いSUSを採用、直流から交流まで対応。
ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。
機種によって内蔵の音色が異なり、音源や電圧、ボディ色を用途に応じてお選びいただけます。
切替えスイッチで、内蔵の音色から予め1音を選択して制御できるシングルタイプです。
引出し線に電圧を加えるだけの電源制御で、設定された音色を吹鳴します。
音量は最大102dBです。
(背面ツマミで最小0dB 〜最大102dBを無段階で調節可能)ボディは耐候性に優れたASA樹脂、取付けアングルには耐塩性と耐錆性に優れたSUSを採用しています。
保護特性IP53(正方向取付け時)です。

オプションL1A, L2A, L3A(取付L金具) 材質ボディ:ASA樹脂(ホワイトグレー)(準標準:赤、黄)アングル:ステンレス鋼(SUS)後蓋:ポリカーボネート樹脂(透明)銘板:ステンレス鋼(SUS) 質量(kg)1.2 定格電源電圧消費電力突入電流:DC48V5.5W5.5A 定格時間連続 色調 音声内容電子音:A.チャイム音(ピンポーン・ピンポーン・・・) B.ピピピピ音(ピピピピ・ピピピピ・・・)C.美酒加珈フェイ(曲)D.花(曲)E.地上の星(曲)F.ああ人生に涙あり(曲)G.RAIDERS OF THE LOST ARK(曲)H.ET(曲)I.救急車音(ピーポーピーポー・・・)J.汽笛音(ブゥーブゥー・・・)K.ルパン三世(曲)L.大きな古時計(曲)M.踏切音(カーンカーン・・・)N.ピララ新音(ピララピララピララ・ピララピララピララ・・・)O.発車ベル音(トュルルル・・・)P.笑点テーマ再生数1音(音色切換スイッチで設定)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする