中型電子音警報器 ST25CPシリーズ(メロディDタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17158535 品番ST-25CP-ACW-D
参考基準価格(税別)¥25,510 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

16音、101〜120dB帯、薄型ボディ、取付けアングルにさびに強いSUSを採用、直流から交流まで対応。
ホーンスピーカー型の中型電子音警報器です。
機種によって内蔵の音色が異なり、音源や電圧、ボディ色を用途に応じてお選びいただけます。
切替えスイッチで、内蔵の音色から予め1音を選択して制御できるシングルタイプです。
引出し線に電圧を加えるだけの電源制御で、設定された音色を吹鳴します。
音量は最大102dBです。
(背面ツマミで最小0dB 〜最大102dBを無段階で調節可能)ボディは耐候性に優れたASA樹脂、取付けアングルには耐塩性と耐錆性に優れたSUSを採用しています。
保護特性IP53(正方向取付け時)です。

オプションL1A, L2A, L3A(取付L金具) 材質ボディ:ASA樹脂(ホワイトグレー)(準標準:赤、黄)アングル:ステンレス鋼(SUS)後蓋:ポリカーボネート樹脂(透明)銘板:ステンレス鋼(SUS) 質量(kg)1.2 定格電源電圧消費電力突入電流:AC110V6.5W0.3A, AC220V6.5W0.15A 定格時間連続 色調 音声内容電子音:A.チャイム音(ピンポーン・ピンポーン・・・)(ドアチャイム音)●( 3)B.ピピピピ音(ピピピピ・ピピピピ・・・)C.禁じられた遊び(曲)D.カチューシャ(曲)E.メリーさんの羊(曲)F.草競馬(曲)G.アマリリス(曲)H.モーツァルト40番(曲)I.ピララ音(ピララピララピララ・ピララピララピララ・・・)J.ダウン音(パララララ・パララララ・・・)K.明日があるさ(曲)L.エレクトリカルパレード(曲)M.サザエさん(曲)N.タッチ(曲)O.非常ベル音(プルルル・・・)P.フリッカー音(プー・プー・プー・・・)再生数1音(音色切換スイッチで設定)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「操作用スイッチ・ブザー・表示灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする