パワーLED回転灯 LRMTシリーズ Φ130 耐震 直付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17158700 品番LRMT-12R-MA
参考基準価格(税別)¥25,480 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

Φ130、マグネット脱着タイプ、建機・車載に便利
電源電圧のラインアップが幅広く、建機・車載に適したマグネット脱着タイプのLED回転灯です。
*1「スポットレンズ」を標準採用しており、上下方向からの視認性が高いデザインです。
オプションで拡散レンズを装着すると、さらに視認性が向上します。
DC24V仕様はPLCによる直接駆動が可能です。
(DC24V200mA以上、突入電流2A以上が対応のPLCで制御可能)保護特性IP54(正方向取付け時)です。*1建設工事車両の作業警告灯としての使用を想定しています。
車両走行中は落下の危険があります。
必ず取外して走行してください。

幅(mm)180 質量(kg)1.2 高さ(mm)184 消費電力(W)3 引出し線長さ(mm)4000 取付径(Φmm)70 RoHS指令(10物質対応)対応 音色 定格制御電源電圧(V)12 DC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする