積層式LED表示灯 XVUシリーズ組立完成品 ブザー付き

商品レビューを投稿する
65日以内出荷返品不可 65日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17159321 品番XVU6B3ROGSW
参考基準価格(税別)¥22,610 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

Φ60 、ポール取付け、直付け、ブザー付き、ハーモニーブランド積層式LED表示灯XVUシリーズ組立完成品(発注後すぐに使用できる完成品)
組み立て完成品はニーズの高い配列や配色に絞り込んだラインアップです。
表示ユニットの段数や色を自由に組み合わせてご注文いただける、受注生産方式(BTO)にも対応しています。
ブザー付タイプは、比較的高音を採用し、最小 70dB 〜最大 85dBまでを外部音量調節ダイヤルで調節できます。
また、4種類のブザー音を内蔵し、ディップスイッチにより最適なブザー音をお選びいただけます。
表示灯とブザーは別個で制御できるので、用途の幅が広がります。
超高輝度 LEDの採用により、同等製品では業界トップクラスの明るさです。
NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応しています。保護特性 IP54 〜 IP65(正方向取付け時)

音声内容
電子音::断続音

ビブラート標準
連続音

ビブラート標準
断続音

ビブラート速い
連続音

ビブラート速い
(音色切替
スイッチで
設定)
質量(kg)0.442 赤 橙 緑 高さ(mm)257 取付方式直付け 段数3段 消費電力(W)4.7 取付径(Φmm)60 音色ブザー付き 定格制御電源電圧(V)AC/DC24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする