MF004 ワイパー 本体 フロアー用 モノタロウ 17159862 MF004 ワイパー 本体 フロアー用 モノタロウ 17159862 MF004 ワイパー 本体 フロアー用 モノタロウ 17159862 MF004 ワイパー 本体 フロアー用 モノタロウ 17159862 MF004 ワイパー 本体 フロアー用 モノタロウ 17159862 MF004 ワイパー 本体 フロアー用 モノタロウ 17159862

ワイパー 本体 フロアー用

(104件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード17159862 品番MF004
販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

伸縮式でコンパクトに収納できます。市販のシートも取り付け可能です。

商品タイプ本体 用途フローリングやたたみ等の床掃除に。 全長(mm)約600〜1120 質量(g)405 材質(グリップ)ABS 材質(ハンドル)アルミ合金 材質(スポンジ)EVA樹脂 材質(ヘッド)ABS サイズ(mm)93×250 繰り返し・詰め替え対応
注意
※シートは付属しておりません。
※本来の用途以外の使用はしないでください。
※砂や大きなゴミがある場合は先に取り除いてからご使用ください。床面を傷つける場合があります。
※土足で歩く床には使用しないでください。
※シートを付けた状態で放置しないでください。床面の変色等の恐れがあります。

商品説明動画

お掃除用品 特集.
この動画は、4人が参考にしています。
■撮影使用商品の注文コード/クリーナー:07584245 / ハンドスプレー:57839013/ぞうきん:70556623/乾湿両用掃除機:38278807/ほうきちりとり:09518268/シート・ウェット:55511602 /シート・ドライ:55511593/ゴミ袋:45557881/ニトリルゴム手袋:35779134
【ワイパー 本体 フロアー用 】フローリングやたたみ等の床掃除に! .
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:126
RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:246

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 104
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-06
用途:
部屋のフローリング掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

フローリングの清掃に使用しています。
長さ調節の幅が広いので短くも長くもでき、使いやすいです。
強いて言えば、使っているうちに長さ調節のストッパーがたまに外れてしまうことが気になります。

1人が参考にしています
2025-10-30
用途:
台所の床清掃として
飲食業

本体、棒部分の伸縮方法がわかりづらいです。出来れば、やじるしと左右にて締める緩むような見やすい記載があればわかりやすいと思いました。

2025-10-31
用途:
床掃除
サービス業

軽くて先が回るので使いやすい。ただ高さ調整のところが、締まりが弱いようで使っていて必ずといって下がる。

1人が参考にしています
対象商品:
17159862
2025-07-15
用途:
掃除
製造業

思っていたよりも棒の長さが短かった。
モノタロウブランドの先端部分だけを交換できるホウキのように、先端部分だけを交換できたらなおさら良いのにと感じました。(棒の部分は、そう簡単に壊れるということがないので。新しいものに交換するのは先端部分がボロボロになるからなので、先端部分だけでお求めやすい価格で提供していただけますと有難いです。)

2人が参考にしています
2025-04-09
用途:
フローリング清掃
自動車・二輪車・自転車関連業

本体の棒がアルミなので、プラスチックのようにたわむことがなく、長さも調整できるので使いやすく大変便利です。ウェットとドライのシートもMonotaROブランドで安価に揃えることができるのでいいですね。

対象商品:
17159862
2025-06-10
用途:
オフィス内清掃
サービス業

口コミを信じて購入しましたが安かろう悪かろうでした。
男性用に作られているのか?閉めるへきつく回していてもすぐとけてしまう。これは私の力の問題かもしれません
が、使用5日目で下のモップ部分から棒がとれてしまいただの不燃ゴミと化してしまいました

2人が参考にしています
対象商品:
17159862
2025-03-07
用途:
日常使用部屋置き
製造業

一般的に販売されているの商品と全く同等。価格は安いので、耐久性を見て、追加購入して各部屋に置く事を検討中です。

2025-02-20
用途:
清掃作業
卸売・小売業

こんなに安価でこのフロア用ワイパーが手に入るなんて思いませんでした。
使い心地も満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フローリングワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする