デオライト - L トイレ尿石除去剤 業務用

(157件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(5kg) 注文コード 17159993 品番 W401
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

定期的にきちんと清掃をしていても、小便器の排水管の内部からいやな匂いがしたり、水の流れが悪いことがありませんか それは尿石が付着している証拠です。
「デオライトL」は、尿石を素早く溶解除去して、頑固な詰まりや悪臭を解消する強力な洗浄剤です。
商品開発の段階から成分の選定から配合までこだわった結果、従来の尿石除去剤と同等の洗浄効果を備え、なおかつ医薬用外劇物に指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。
※2025年10月より容器が一部変更になります。商品の仕様や内容量に変更はございませんのでご了承いただけますと幸いです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
使用場所トイレ 商品タイプ業務用 液性酸性 用途トイレ便器・配水管内の尿石除去剤 成分有機酸、塩酸(8.5%)、腐食抑制剤、キレート剤、着色剤 種別液体 使用量約250g/1回 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:384

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 157
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-16
用途:
男性小便器つまり
卸売・小売業

便器内の臭気が上がってくるのを防ぐ役割の便器底の水を予め灯油ポンプで事前に全て抜き取っておくと、薬剤が水で薄まる事ことなく除去剤100%の液が尿石を直撃し有効でした。
自動で便器洗浄する赤外線センサーを紙テープで隠し事前に無効にすることお忘れなく、なんかのはずみ反応し折角の薬剤が水で全て流されます。

2人が参考にしています
2025-10-03
用途:
トイレ掃除に使用
有限会社小澤製作所 様

トイレ掃除で大変なのが、尿石の除去です。トイレ洗剤や酸性の除去剤では、落とせませんでした。この商品は、尿石に塗布するだけできれいに除去することができます。また、継続して使用していると尿石や汚れも付きにくくなり、とても助かります。

2025-10-29
用途:
小便器の詰まり解消

水洗時の水はけが悪いと通報有。この薬剤投入し尿石を除去して詰まり解消。実績があるのでリピート中。

2人が参考にしています
2025-01-08
用途:
尿石の除去に使用
ニッコー・ロジスティクス株式会社 様 (製造業)

小便器の尿石除去に使用しました。
長年に渡りこびり付いていた尿石ですが
除去剤を流しそれなりの時間は必要ですが
除去する事が出来ました。

対象商品:
17159993
2024-08-19
用途:
施設内のトイレ清掃
社会福祉法人梁瀬福祉会 様 (医療・福祉・介護関連業)

もう10年以上汚れで臭いがひどく困っていました。ひょんなことからこの商品を知り、ダメもとで試してみました。そうすると取れるは取れるは。長年こびりついていた尿石がすっかりなくなりました。定期的に使いたい商品です。

3人が参考にしています
対象商品:
17159993
2024-04-02
用途:
マンション共用部の清掃
不動産業

一番汚れ落ちが良いらしく、管理員さんからの指定でこちらをいつも買っています。業務用サイズが頻繁に購入しなくて済むので楽です。

対象商品:
61962127
2024-04-21
用途:
小便器の尿石除去作業
サービス業

以前設備や勤務時に使用した時は泡が出、かなり効果が有りました。
今回の商品は一般向けなので効果を弱め事故防止を図っているのでしょうか、期待外れでした。
材料屋さんから購入すれば良かったと思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品の課題としてメーカーに申し伝え改善を検討いたします。

対象商品:
61962127
2023-12-18
用途:
男子トイレのつまり
資料マイクロ株式会社 様

詰まって排水できずに困っていた男子トイレに、こちらの製品を使用しました。
説明書通り作業を続け、一本使用してしまいましたが、スムーズに流れるようになりました。
予備に一本追加購入しました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする