ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
トグルスイッチCFT2
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1パック(10個)
注文コード
17160106
品番
CFT2-1EC6-AW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
13
種類から選べます
他の種類を見る
極超小形。 ハンダ付け後の丸洗い洗浄が可能です。操作性は独立した節度機構により軽快なフィーリングです。接触信頼性はクリップコンタクトにより長期安定性があります。金メッキ接点。
定格
最大:0.4VA(DC28V Max)
最小:DC20mV 1μ A
機械的寿命
D.E.N.Pタイプで50000回
F.G.H.R.S.Tタイプで30000回
電気的寿命
最大定格で10000回
最小定格で50000回(D.E.N.Pタイプ)
最小定格で30000回(F.G.H.R.S.Tタイプ)
極数
単極
端子形状
V/M端子
スイッチ特性
ON-OFF-ON
使用温度範囲(℃)
-40~+85
絶縁抵抗(MΩ)
500以上(DC250V)
接触抵抗(mΩ)
初期:100以下(AC200μV 1.5mA)
保存温度範囲(℃)
-40~+85
端子
ストレート
RoHS指令(10物質対応)
対応
色(ツマミ)
グレー
耐電圧(V/min)
AC250 1分間