KB-0016E 100V(1P) オイルロータリーベーン真空ポンプ R5シリーズ 日本ブッシュ 17160212

オイルロータリーベーン真空ポンプ R5シリーズ

(1件のレビュー)
取扱い終了代引不可
内容量1台注文コード17160212品番KB-0016E 100V(1P)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥341,000

堅牢なデザイン、確立されたロータリーベーンの原理、高水準な品質は、R5シリーズの信頼性が高いことを意味します。
これらの真空ポンプはISOにより認証を受けたメーカー工場にて製造されています。
ポンプインレットに装備されている逆止弁により、真空ポンプの運転を停止した際の、システム側への流入を防止します。

用途
真空包装、食品業界、真空搬送、吸着搬送、医療業界、集中真空システム、木材業界、プラスチック業界、印刷業界、レンガ製造・セラミック業界、環境技術、真空下水処理、繊維業界、製紙業界、飲料業界、真空炉、プラズマコーティング、冶金、リークテスター、コーティングシステム、脱ガスシステム、ガス回収
電圧(V)100幅(mm)217質量(kg)18高さ(mm)201奥行(mm)301仕様KB電源AC到達圧力(Pa)2hモーター回転数(min-1[r.p.m])3000/3600(50/60Hz)騒音値(dB(A))(50/60Hz)64/68吐出口径G3/4オイル量(L)0.3モーター出力(kW)(50/60Hz)0.55吸込口径G3/4ポンプの種類油回転排気速度(m3/h)(50/60Hz)16/19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17160228
2017-04-26
用途: 加工品原料肉への調味味付けの工程(真空マッサージ)に使用する為購入
共栄食鳥株式会社

音が静かで良いと思います。-0.1まで引くのに、少し時間がかかりますが、問題ないかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする