ハイカットセーフティー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 17160328 品番 MW-3200
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

履き口はかかと側を低くして脱ぎ履きしやすいハイカット仕様
かかとに反射プルストラップつき
クッション性の高いEVAミッドソール
クッション性の高いインソール入り
同色の靴ひもがついているので好みで付け替えが可能

用途
土木・建築業
運送・倉庫業
農林業
アウトドア
DIY
ミリタリー
他現場作業全般
ネイビー 質量(g)380(26.0cmの片足) サイズ(cm)25 先芯鋼製 素材アッパー:リップストップ・合成皮革、ソール:ラバー・EVA、中敷き:EVA
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする