Dickies(ディッキーズ)
Dickies(ディッキーズ)の セーフティスニーカー
Dickies(ディッキーズ)の ミドルカットセーフティスニーカー
セーフティースニーカー Wマジック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
17160879
品番
D-3313
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
軽量
脱ぎ履き簡単Wマジック
くるぶし保護パット
EVAソールで衝撃吸収
耐油底
用途
土木、建築業
物流、運輸業
色
ホワイト
質量(g)
340
サイズ(cm)
24.5
先芯
鋼製
素材
アッパー:合成皮革・合成繊維、ソール:EVA・ラバー、中敷き:カップインソール
足囲
3E
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。