高性能油吸着材アブラトール ロールタイプ 油水兼用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード17160946 品番AR60
参考基準価格(税別)¥23,900 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

1m2あたりの価格が安くなっており、経済的です。
25cmごとにミシン目が入っており、刃物を使わずカットできます。
自重の10倍以上のオイルをキャッチします。
表面を従来品より硬くしあげ、強度を上げております。往来の多い場所でのご使用にお勧めします。
油汚れの目立ちにくい灰色タイプです。

対応オイル、水、溶剤 用途油・水・溶剤用 材質ポリプロピレン 質量(kg)7 長さ(m)30 寸法(幅W×厚さ)(mm)600×3 吸水量(L)約86

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,230 / 税込 ¥1,353
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする