高性能油吸着材アブラトール ロールタイプ 油専用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード17160964 品番PR-65-0.4
参考基準価格(税別)¥39,600 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

日本製です。
見た目が美しい吸収材です。
耐久力があるため、床置きなど、摩擦の大きい場所に敷いてご使用するのに最適です。
自重の10倍以上のオイルをキャッチします。

対応オイル 用途油用 材質ポリエステル 質量(kg)13 長さ(m)50 寸法(幅W×厚さ)(mm)650×4 吸水量(L)約144

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,230 / 税込 ¥1,353
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする