PCR-60F 高性能油吸着材アブラトール 染み出し防止 ロールタイプ 油専用 JOHNAN 17160982 PCR-60F 高性能油吸着材アブラトール 染み出し防止 ロールタイプ 油専用 JOHNAN 17160982 PCR-60F 高性能油吸着材アブラトール 染み出し防止 ロールタイプ 油専用 JOHNAN 17160982

高性能油吸着材アブラトール 染み出し防止 ロールタイプ 油専用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード17160982 品番PCR-60F
参考基準価格(税別)¥21,800 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

片面にフィルムを貼っており、床面への油の染み出しを防ぎます。
1m2あたりの価格が安く、機械や車両整備にメンテナンスのご使用に最適です。
自重の10倍以上のオイルをキャッチします。

対応オイル 用途油用 材質ポリプロピレン 質量(kg)5.4 長さ(m)20 寸法(幅W×厚さ)(mm)600×4 吸水量(L)約57

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,230 / 税込 ¥1,353
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする