AR60F 高性能油吸着材アブラトール 染み出し防止 ロールタイプ 油水兼用 JOHNAN 17160998 AR60F 高性能油吸着材アブラトール 染み出し防止 ロールタイプ 油水兼用 JOHNAN 17160998 AR60F 高性能油吸着材アブラトール 染み出し防止 ロールタイプ 油水兼用 JOHNAN 17160998

高性能油吸着材アブラトール 染み出し防止 ロールタイプ 油水兼用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード17160998 品番AR60F
参考基準価格(税別)¥24,200 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

片面にフィルムを貼っており、床面への油の染み出しを防ぎます。
1m2あたりの価格が安く、機械や車両整備にメンテナンスのご使用に最適です。
自重の10倍以上のオイルをキャッチします。

材質ポリプロピレン 質量(kg)5.4 長さ(m)20 幅(mm)600 厚さ(mm)4 吸油量(L/巻)68 用途油・水・溶剤用 対応オイル、水、溶剤

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,230 / 税込 ¥1,353
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする