銀イオン抗菌防臭スニーカー靴下トップライン360

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3足) 注文コード17161043 品番360
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥1,199
販売価格(税別)
1,090

銀の活性イオンによる消臭効果があります。先丸スニーカーソックス。

3色アソート(トップライン) 材質ポリエステル、綿、アクリル、ポリウレタン サイズ(cm)25〜27 指タイプ先丸 入数3足 特性抗菌、消臭 RoHS指令(10物質対応)対応 丈区分スニーカー丈

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:358

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17161043
2021-06-29
用途:
普段使いから仕事まで
サービス業

足汗が多いタイプですがサラッとしていて良いです。ゴムが延びる事なく何度か利用できています。

対象商品:
17161043
2016-07-13
用途:
靴下
個人のお客様

ゴムが効いていて靴の中でずれない。今履いている靴下は全部このシリ−ズです。良い物だと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする