PAX-ASIAN
PAX-ASIANの シャツ・インナー
PAX-ASIANの 靴下
銀マジック 銀イオン抗菌防臭5本指スニーカー靴下無地
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(3足)
注文コード
17161077
品番
808
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,199
販売価格(税別)
¥
1,090
バスケットに入れる
銀の活性イオンによる消臭効果があります。吸汗速乾繊維と5本指の効果によりムレを軽減します。スニーカータイプ。かかと付き、ずれ防止のサポート機能付き。
色
アソート(黒、紺、グレー)
サイズ(cm)
25〜27
材質
ポリエステル、綿、ポリウレタン
用途
安全靴、長靴、ビジネスシューズなどムレやすい靴に合わせて履くと効果的です。
入数
3足
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
抗菌、防臭、吸汗速乾
丈区分
スニーカー丈
指タイプ
5本指
注意
※色の指定はできません。