PAX-ASIAN
PAX-ASIANの シャツ・インナー
PAX-ASIANの 靴下
銀イオン抗菌防臭5本指カバーソックス無地310
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2足)
注文コード
17161095
品番
310
参考基準価格(税別)
¥1,280
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
銀イオン練り込み特殊糸「プラスAgスポーツ」使用。練り込みタイプだから洗っても抗菌・防臭効果は長期間継続します。
色
2色(黒、グレー)
材質
ポリエステル、綿、ポリウレタン
サイズ(cm)
25〜27
指タイプ
5本指
入数
2足
特性
抗菌、防臭
RoHS指令(10物質対応)
対応