コーコス信岡
コーコス信岡の 安全長靴・長靴
コーコス信岡の 先芯なし長靴
紳士カバー付きカラーショートブーツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
17161220
品番
HB-787
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
雨の日や洗車、作業、ガーデニング、アウトドアなど晴雨関係なくオールマイティーにご利用いただける商品です。
用途
雨天時の履物
一般作業
洗車
ガーデニング
色
RD/NV
サイズ
LL
先芯
先芯なし
素材
アッパー:ゴム、ソール:ゴム
適合寸法(cm)
26.5〜27.0
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。