鬼底靴下 先丸

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4足) 注文コード 17161226 品番 361-4P
販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

足底部分を綿糸で厚地補強。底補強だから丈夫で長持ち。

材質綿、ポリエステル、ポリウレタン サイズ(cm)25〜27 指タイプ先丸 入数4足組

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17161226
2024-02-04
用途:
高校生の通学用
農・林・水産業

サイズが分かりにくかったので、別サイトで同じ商品を調べ、恐らく24.5cm〜28cmっぽいと信じて購入しました。届いた商品には24.5〜28cmと書いてありました。
息子の28cm、27pの靴下は2〜3回履くと破れますが、こちらは良く伸びるので何とか3回はクリアしました。
いつも底が上部な大きな靴下を探しています。
取りあえずはオッケー!です。

1人が参考にしています
対象商品:
17161226
2024-04-18
用途:
普段履き

履き心地がサラッとしていて気持ちが良く耐久性もある。

対象商品:
17161226
2023-10-25
用途:
機械メンテナンス作業
有限会社阪神コンプレッサー 様

こちらでもいろいろ買いましたがこれが1番私には合ってました。洗濯しても長持ちします。

対象商品:
17161226
2015-12-11
用途:
園芸

わたしの足のサイズ26CMなのですが少しゆったりと
している

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする