メッシュ靴下 先丸

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(4足) 注文コード 17161314 品番 SS-317-4P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

従来のメッシュ靴下と比べ通気性アップ。純綿糸+のびのび靴下でフィット感、吸汗性に優れている。綿糸を使いベトつきにくいメッシュ編み。

サイズ(cm)25〜27 材質綿、ポリエステル、ポリウレタン 機能吸汗 入数4足 丈区分レギュラー 指タイプ先丸

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする