シンエイ
シンエイの シャツ・インナー
シンエイの 靴下
メッシュ靴下 先丸
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(4足)
注文コード
17161323
品番
SS-317-4P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
従来のメッシュ靴下と比べ通気性アップ。純綿糸+のびのび靴下でフィット感、吸汗性に優れている。綿糸を使いベトつきにくいメッシュ編み。
色
黒
サイズ(cm)
25〜27
材質
綿、ポリエステル、ポリウレタン
機能
吸汗
入数
4足
丈区分
レギュラー
指タイプ
先丸