メッシュ靴下 5本指

(4件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3足) 注文コード17161357 品番SS-319-3P
販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

従来のメッシュ靴下と比べ通気性アップ。純綿糸+のびのび靴下でフィット感、吸汗性に優れている。綿糸を使いベトつきにくいメッシュ編み。

サイズ(cm)25〜27 材質綿、ポリエステル、ポリウレタン 機能吸汗 入数3足 丈区分レギュラー 指タイプ5本指

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17161366
2022-01-22
用途:
飲食店での仕事用

飲食店で仕事用に使用しています。
メッシュになっていますが冬に使用しても寒い感じはしません。
靴は25センチを履いているので、少し大きいかもと思いましたが、問題ありませんでした。
ふくらはぎ部分のフィット感がもう少しある方がいいと思います。

対象商品:
17161357
2021-10-07
用途:
日常的な使用目的
その他業種

シンエイの靴下はどれも丈夫な作りで満足しているが、すべてにおいて満足しているわけでもない。気になっているのはゴムの部分だ。かなり締め付けが強い。皮膚に痕になるほどに締め付けてくる。そしてゴムの部分が直接ではないのだが、やや皮膚に接触する為に汗疹ができて痒い思いもした。

対象商品:
17161357
2019-06-02
用途:
ゴルフ、一般作業
アルハオス出版 様 (その他業種)

大変満足していますが、私は足が小さいのと、妻もしようしますので、少し小さめの物が欲しい。

対象商品:
17161357
2016-12-16
用途:
仕事では、装置の保全。日常的にも使用。
安藤設備 様 (建設業・工事業)

履きやすくて、なかなか丈夫。それで価格も安いので言うこと無しです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする