メッシュ靴下 ショート5本指

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3足) 注文コード 17161375 品番 SS-320-3P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

従来のメッシュ靴下と比べ通気性アップ。純綿糸+のびのび靴下でフィット感、吸汗性に優れている。綿糸を使いベトつきにくいメッシュ編み。

サイズ(cm)25〜27 材質綿、ポリエステル、ポリウレタン 入数3足 特性吸汗 丈区分ショート丈 指タイプ5本指

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17161375
2022-12-24
用途:
普段履き
農・林・水産業

夏は、この白のショートでとおした。全体的によくできていると思う。履き口の内側の色で左右がわかるように、なっているのも〇

対象商品:
17161375
2022-10-01
用途:
仕事用です。

以前は同じ様な長いのでした。変えたら夏は快適に仕事がはかどりました。

対象商品:
17161375
2022-08-19
用途:
機械運転作業時
飲食業

5本指メッシュは足が臭くなりにくいから好きです!
安いので助かります。

対象商品:
17161384
2021-07-31
用途:
仕事用に

飲食店で働いております。
立ち仕事でそれなりに歩くのでしっかりしたものでないとすぐ穴が開きますが、
これはまずまず丈夫です。
フィット感が強い靴下は足首の締め付けが強すぎるものもありますが、
これは適度な強さで履き心地はいいです。

対象商品:
17161375
2021-03-02
用途:
日常において

ショートサイズの無地の白色の靴下が市販で余り販売されていないので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
17161384
2019-04-16
用途:
通勤、室内向き
建設業・工事業

当品は通常版より気持ち布地が薄く、通勤や室内履き向きです
長靴や安全靴を履く人は、暑くても通常版が無難なだと思います

1人が参考にしています
対象商品:
17161375
2019-06-21
用途:
通勤時
サービス業

履き心地も良くサイズもピッタリ。5本指は楽で良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
17161384
2018-09-27
用途:
仕分け作業
運輸・通信業

メッシュ5本指は初めてだったので最初普通の5本指の感覚で履こうとしたら少し破れてしまった
ストッキングみたいにつま先から履く様にしてからは問題なく使えてる
履き心地も良くて洗っても乾きやすいので嬉しい、おすすめ

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする