Dickies(ディッキーズ)
Dickies(ディッキーズ)の セーフティスニーカー
Dickies(ディッキーズ)の ミドルカットセーフティスニーカー
セーフティースニーカー ミドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
17162629
品番
D-3318
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
鋼製先芯入り
足首を守るミドルカットタイプ
EVAソールで衝撃吸収
耐油底
用途
土木・建築業
物流、運輸業
DIY
カジュアル
色
ホワイト
質量(g)
470(26.0cmの片足)
サイズ(cm)
26
先芯
鋼製
素材
アッパー:合成皮革・合成繊維、ソール:EVA・ラバー
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。