曜日別特売
V00347 バルサン ネズミよけ・不快害虫駆除 バルサン 17162839

V00347 バルサン ネズミよけ・不快害虫駆除 バルサン 17162839
V00347 バルサン ネズミよけ・不快害虫駆除 バルサン 17162839
V00347 バルサン ネズミよけ・不快害虫駆除 バルサン 17162839
V00347 バルサン ネズミよけ・不快害虫駆除 バルサン 17162839
V00347 バルサン ネズミよけ・不快害虫駆除 バルサン 17162839
V00347 バルサン ネズミよけ・不快害虫駆除 バルサン 17162839
V00347 バルサン ネズミよけ・不快害虫駆除 バルサン 17162839
V00347 バルサン ネズミよけ・不快害虫駆除 バルサン 17162839

バルサン ネズミよけ・不快害虫駆除

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード17162839品番V00347
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥988
販売価格(税別)
898

天井裏や床下に住みつきやすい「ネズミ」・「不快害虫」を同時に対策できるくん煙剤。ネズミのいやがるハッカの香りで隠れたネズミを追い出す。ペルメトリン配合で、ネズミの餌にもなる不快害虫を速攻駆除!使用目安:6畳~8畳に1個。

用途
ネズミの忌避、不快害虫の駆除
有効成分天然ハッカ油、ペルメトリン適合害虫ムカデ、ゲジ、クモ、カメムシ、ヤスデ、アリ、コクゾウムシ、ダンゴムシ、ワラジムシ使用量6~8畳に1個
注意
※用途以外に使用しない。
※居住空間では使用しない。
※臭いに慣れたネズミや感受性の乏しいネズミには効果が出にくい場合があります。
※煙を吸い込まないように注意する。
※使用中は缶が熱くなるので、直接触らない。
※万一、身体に異常を感じたときは、説明文書を持参し、医師に相談する。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

忌避剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする