フレキシブルシャフト 2分ネジ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 17162863 品番 3m
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

チューブブラシに取り付けることによって、簡単にブラシの延長が可能です。
フレキシブル構造ですので、カーブがかったパイプ形状にも対応可能です。

材質(本体)バネ鋼 長さ(m)3 ねじ2分ネジ(1/4インチ) 寸法(Φmm)6 材質(ねじ部)スチールワイヤー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:330

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17162854
2019-01-31
用途:
ダクト内部清掃
株式会社ソフィアコーポレーション 様 (サービス業)

シャフトの中心を回りとてもいいのですが、ジョイント部分に遊びがあるといいなと

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

排水管清掃機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/416/
2023-03-20

「水道・空調配管用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする