ラクラクバルサン 予防プラス霧

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17162875 品番 V00358
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,078
販売価格(税別)
980

家中の不快な虫に。植物・精密機器へのカバーが不要で簡単、火災警報器に反応しないので安心。(※ガス警報器には反応することがあります。)素早く薬剤が行き渡るので、処理後の締め切り時間は1時間でOK。駆除効果が約1.5ヶ月続きます。マンション・アパートに最適。

用途不快害虫の殺虫 有効成分エトフェンプロックス(ピレスロイド系) 適合害虫カメムシ、ムカデ、ゲジ、ヤスデ、アリ、クモ、ショウジョウバエ、チョウバエ、チャタテムシ、コクゾウムシ、ダンゴムシ、ワラジムシ、カツオブシムシ 使用量6〜10畳に1個 効果予防約1.5ヶ月
注意
※ガス警報器に反応することがあるので、袋などで覆う。(使用後は必ず元に戻す。)
※小児の手の届かない涼しい所に保管する。
※缶が錆びるとガス漏れの原因となるので、水回りや湿気の多い場所には置かないこと。
※暖房器具(ファンヒーターなど)の周囲と高温になる場所では、温度が上がり破裂する危険があるので置かないこと。
※引火、爆発のおそれがあるため、本品を噴射時に同じ部屋でくん煙剤を同時使用しないこと。
※捨てる際に、火気のない戸外でボタンを押してガスが抜けていることを確認すること。
※〔火気と高温に注意〕
※高圧ガスを使用した可燃性の製品であり、危険なため、下記の注意を守ること。
※1.炎や火気の近くで使用しないこと。
※2.火気を使用している室内で大量に使用しないこと。
※3.高温にすると破裂の危険があるため、直射日光の当たる所や火気等の近くなど温度が40度以上となる所に置かないこと。
※4.火の中に入れないこと。
※5.使い切って捨てること。
※高圧ガス:DME

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴキブリ・ダニ対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする