シンワ測定
シンワ測定の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
シンワ測定の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
シンワ測定の ノギス
アナログノギス ノギスホルダー付き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
17162900
品番
19899+NH-73
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
スタンダードタイプの使いやすいノギスです。
ノギスをスッと収納して持ち歩くことができる専用ホルダー付き。
用途
外径測定・内径測定・深さ測定・段差測定に。
付属品
オーミヤ製ノギスホルダーNH-73
測定範囲(mm)
0.05〜150
最小読取値(mm)
0.05
許容誤差
最大±0.07mm