野宮産業
野宮産業の 水道・空調配管用工具
野宮産業の 配水管掃除用品
フレキシブルシャフト 4分ネジ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
17162924
品番
4m
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
チューブブラシに取り付けることによって、簡単にブラシの延長が可能です。
フレキシブル構造ですので、カーブがかったパイプ形状にも対応可能です。
材質(本体)
バネ鋼
長さ(m)
4
ねじ
4分ネジ(1/2インチ)
寸法(Φmm)
8
材質(ねじ部)
スチールワイヤー