エアダスターガン

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17162942 品番 K-601-0-OPB
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

疲れにくいレバータイプで手にジャストフィット。溝、隙間等の除塵が簡単にでき、細かな部分の水切りもすばやく出来ます。ガン本体は丈夫なアルミダイキャストボディ。

ノズル長(mm)24 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口OPB(20型プラグ) 材質(本体)アルミダイカスト(メッキ)、(パーツ)真鍮、鉄、ゴム 全長(mm)110 質量(g)220 使用温度範囲(℃)-10〜60 最高使用圧力(MPa)1.0 ノズル径G1/8 接続方式プラグ 使用流体圧縮空気

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:439

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17162967
2020-11-28
用途:
自動車整備全般

他メーカーのエアガン(同じような金属製)も使っていますが、それに較べ当商品はレバーが軽すぎるように感じます。もう少し重めの方がレバーで流量を調整がしやすいと思います。とは言え、金額を考えると十分な商品ではないでしょうか。

1人が参考にしています
対象商品:
17162958
2018-06-14
用途:
機械部分などの掃除

先をロングノズルに取り換えての作業ですが、トリガーも軽くとても使いやすい、エアーの具合も何も問題ありません。

対象商品:
17162942
2018-02-09
用途:
電子機器検査・修理時のダスト除去に使用
コーンズテクノロジー株式会社 様

”ご注文状況のお知らせこの商品(17162942)を 2018/02/02 にお買い上げいただいています。>ご購入履歴を見る ”と流量調整弁付きのタイプ(¥1,690円)を購入したが納品されたのは”17162942”の流量調整弁無しのタイプ(¥939)が納品された、製品は普通に良いと思われるが、モノタロウの商品発送管理が杜撰、自分の発注ミスと思っていたが、このレビューで気が付いた、出来れば正規の商品を使ってみたいです。

対象商品:
17162958
2017-09-14
用途:
土落とし作業
農・林・水産業

正にお値段以上、レバーが大きいのも疲れにくく使い心地もよい。
これで耐久性が良ければ、かなりの良品。

対象商品:
17162958
2017-02-15
用途:
粉塵払拭
サービス業

この値段には見えないくらい品物はいいです。問題なく使用できています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする